BALDOR MOTOR Explosionssäkra motorer, växelriktare


Filter
Bas: RG , Klass: STOCK , Hölje: XPFC , Kapslingstyp: TEFC , Rammaterial: Gjutjärn , Ram storlek: 364T , Full load Amps: 136/68 , Hz: 60 , Isolering: F , Isoleringsklass: B , Max. RPM: 2700 , Montering: F1 , Monteringstyp: Fotmontering , Antal polacker: 04 , Total längd: 33.44 " , Betyg: 60 Hz , Servicefaktor: 1.00 , Axel Dia.: 2.375 " , Temp. Koda: T3C , Vikt: 965 Ib
StilModellRevisionAmpsRamRPMTypSpänningHPMagnetiserande strömPris (ex moms)
A
IDXM7566T-C
-----230 / 460 V60 hk-199 640 SEK
B
IDXM7037T
E5.6/2.8145TC17603535M230/46023/1.522 790 SEK
B
IDXM7014T
L3/1.5143TC17653524M230/46012/120 093 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?