Proto 1/2 tums sockelset


Proto-hylsset är lämpliga för skadade och envisa fästelement, samt de som är gjorda av mjuka material som aluminium, bly och tenn.

Filter
Huvudform: Päron , Huvudtyp: Standard , Isolerad: Nej , Låsning: Nej , Min. Arc Swing: 15 grader , Antal växlade tänder: 24 , Utdatatyp: Bituttag - boll , Total längd: NA , Rörelseomfång: 15 grader , Reversering: Ja , Sockeldjup: Standard , Tether Kapabel: Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning) , Tips Typ: Ball Hex
StilModellMaterialBehållarstorlekbehållare TypMätningstypAntal bitarAntal poängSAE eller metriskStorlekPris (ex moms)
A
J54207
----15-metrisk-4 133 SEK
B
J54201
----23-metrisk-7 343 SEK
C
J54128
----27-SAE-10 789 SEK
D
J54205
----15-metrisk-2 578 SEK
E
J54124
----26-SAE-9 213 SEK
F
J54206
----15-metrisk-2 596 SEK
G
J54130T
-16 "x 15" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE30---7 288 SEK
RFQ
H
J54118S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE18---4 470 SEK
RFQ
I
J54218
----54-metrisk-16 246 SEK
J
J54132
----65-SAE-21 701 SEK
K
J54110
----15-SAE-2 932 SEK
L
J54118T
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE18---4 355 SEK
RFQ
M
J54302
----15-SAE-3 002 SEK
N
J54116AS
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE16---5 606 SEK
RFQ
O
J54115S
-16 "x 11" x 2 1/2 "Blow Mold CaseSAE15---3 838 SEK
RFQ
P
J54211
----24-metrisk-5 514 SEK
Q
J54209
----23-metrisk-4 500 SEK
R
J54113
----19-SAE-4 978 SEK
S
J54109
----19-SAE-4 974 SEK
T
J54107
----15-SAE-4 428 SEK
U
J54101
----19-SAE-7 672 SEK
V
J54114
----15-SAE-3 037 SEK
W
J54105
----19-SAE-7 854 SEK
X
J54103
----15-SAE-4 561 SEK
Y
J54104
----11-SAE-3 512 SEK
Z
J54230T
-16 "x 15" x 2 1/2 "Blow Mold Casemetrisk30---6 281 SEK
RFQ
A1
J54210
----22-metrisk-6 925 SEK

Uttagssatser

Proto -hylsor är lämpliga för användning med skadade och envisa fästelement, liksom de som är gjorda av mjuka material, som aluminium, bly och tenn. Dessa Proto-stötfångare har en TorquePlus-konfiguration med en radiehörndesign för att flytta spänningarna från hörnen och fördela jämnt över en stor yta. Den inre utformningen av dessa hylsor minskar ytterligare avrundning av kanterna och erbjuder mer flexibilitet för att vända utslitna eller rostade fästelement. Dessa Proto -verktygssockeluppsättningar finns i 1/4, 3/8 och 1/2 tum enhetsstorlekar med krom, helpolerad eller svart oxid finish på Raptor Supplies.

Funktioner

  • Dessa Proto-slaghylsor har en TorquePlus-konfiguration med en radie-hörndesign för att flytta spänningen bort från hörnen och jämnt fördela den över en stor yta.
  • Den invändiga designen minskar avrundning av kanterna och ger mer flexibilitet för att vända utslitna eller rostiga fästelement.
  • De har satin / krom / helpolerad / svart oxidfinish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Dessa Proto-sockelset finns i 1/4, 3/8 och 1/2 tums drivstorlekar.

Standarder och godkännanden

  • ASME B107.1

Vanliga frågor

Vilka faktorer måste beaktas för att välja rätt uttagssats?

  • Metriska eller SAE-mått
  • Drive storlek
  • Poäng

Vilket är bättre - 6- eller 12-punktsuttag?

  • 12-punktshylsor är idealiska för lätta reparationer, men 6-punktshylsor rekommenderas för tunga skiftningar.
  • 6-punktssockel är mycket mindre benägna att glida av hörn eller envisa fästelement.

Vad är skillnaden mellan en spärr och en hylsa?

En spärrhake är ett handtag som snäpper in i ena änden av sockeln via en fyrkantig kontakt. Den andra änden av uttaget passar över ett fäste. Spärrset har en mekanism som gör att handtaget kan dra åt fästet när du vrider det medurs och roterar fritt genom att svänga det moturs.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?