PROTO J54218 Uttagssats 1/2 tums enhet 54 st | AE3CHU 5C905

PROTO J54218 Socket Set 1/2 Inch Drive 54 St

Finns i lager
Artikel: AE3CHU Modell: J54218Korsreferens: 5C905 / 5C906

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 246 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsnyckelsats
Deep Socket Point Styles ingår12
Drivstorlek1 / 2 "
FinishFullpolerad
Flex Socket Point Styles ingårIngen
Antal bitar54
SAE eller metriskmetrisk
Uttag ingårStandard-10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 36 mm, djup -10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 mm, Hex-6, 8, 10, 12, 14, 17 mm
Std. Socket Point-stilar ingår12
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.2725
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBehållarstorlekbehållare TypMätningstypAntal bitarAntal poängSAE eller metriskStorlekPris
PROTO J54104 Uttagssats 1/2 tums krom 11 st | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-3 702 kr
PROTO J47100 Uttagssats 1/4 tum Drive 10 st | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-1 597 kr
PROTO J47102 Uttagssats 1/4 tums enhet 10 st | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-1 545 kr
PROTO J52118 Uttagssats 3/8 tums enhet 10 st | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-1 285 kr
PROTO J52102 Uttagssats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-3 810 kr
PROTO J52100 sockelsats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-4 094 kr
PROTO J52200 sockelsats 3/8 tums enhet 7 st | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metrisk-3 767 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PROTO J54218 Socket Set 1/2 Inch Drive 54 St
16 246 kr /enhet