3M Medium vägg kallkrympslang


Filter
Max. Spänning: 1000 , Krympförhållande: Inte betygsatt , Väggtyp: Medium vägg
StilModellVäggtjocklek efter krympningKabelområdeFärgTrådområdeID efter krympningID före krympningLängdMaterialPris (ex moms)
A
8443-2
Användningsområde min. Diameter max. 350- .560 "6 till 2 AWGGrå6 till 2 AWG0.27 "0.56 "2"EPDM / silikongummi294 SEK
A
8443-6.5
Användningsområde min. Diameter max. 350- .560 "6 till 2 AWGGrå6 till 2 AWG0.27 "0.56 "6.5 "EPDM / silikongummi291 SEK
A
8445-2.5
Användningsområde min dia - max diameter .420-.720 "2 till 1/0 AWGGrå2 till 1/0 AWG0.35 "0.72 "2.5 "EPDM / silikongummi326 SEK
A
8445-7.5
Användningsområde min dia - max diameter .420-.720 "2 till 1/0 AWGGrå2 till 1/0 AWG0.35 "0.72 "7.5 "EPDM / silikongummi425 SEK
A
8447-3.2
Användningsområde min dia - max diameter .550-.950 "1/0 till 3/0 AWGGrå1/0 till 3/0 AWG0.48 "0.95 "3 1 / 5 "EPDM / silikongummi387 SEK
A
8447-8
Användningsområde min dia - max diameter .550-.950 "1/0 till 3/0 AWGGrå1/0 till 3/0 AWG0.48 "0.95 "8"EPDM / silikongummi373 SEK
B
8428-18
Ej tillämplig-Svart450 till 800 kcmil0.95 "1.94 "18 "EPDM gummi19 716 SEK
B
8427-16
Ej tillämplig-Svart250 till 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM gummi12 092 SEK
B
8429-6
Ej tillämplig-Svart900 till 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM gummi6 631 SEK
C
8426-11
Ej tillämplig-Svart2/0 till 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM gummi5 915 SEK
B
8429-9
Ej tillämplig-Svart900 till 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM gummi11 000 SEK
B
8427-6
Ej tillämplig-Svart250 till 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM gummi4 868 SEK
B
8428-6
Ej tillämplig-Svart450 till 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM gummi6 857 SEK
B
8429-18
Ej tillämplig-Svart900 till 1000 kcmil1.27 "2.67 "18 "EPDM gummi21 963 SEK
B
8428-6M
Ej tillämplig-Svart450 till 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM gummi41 866 SEK
D
8430-18
Produktdiameterintervall min-max 1.68-3.69 "1250 till 2000 kcmilSvart1250-2000kcmil1.68 "3.69 "18 "EPDM / silikongummi2 486 SEK
D
8430-9
Produktdiameterintervall min-max 1.68-3.69 "1250 till 2000 kcmilSvart1250-2000kcmil1.68 "3.69 "9"EPDM / silikongummi1 219 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?