Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 8428-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KUH 2DRA8

3M 8428-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 st

Finns i lager
Artikel: AB9KUH Modell: 8428-6Korsreferens: 2DRA8
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
6 857 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKallkrympslang
FärgSvart
ID efter krympning0.95 "
ID före krympning1.94 "
Längd6"
MaterialEPDM gummi
Max. Spänning1000
KrympförhållandeInte betygsatt
Krymp Temp.Ej tillämplig
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Väggtjocklek efter krympningEj tillämplig
VäggtypMedium vägg
Trådområde450 till 800 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.22
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäggtjocklek efter krympningKabelområdeFärgTrådområdeID efter krympningID före krympningLängdMaterialPris
3M 8428-6M Cold Shrink Connector Isolator, 50 Pk | AB9KTC 2DPV1 8428-6MEj tillämplig-Svart450 till 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM gummi41 866 kr
3M 8426-11 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KUK 2DRC2 8426-11Ej tillämplig-Svart2/0 till 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM gummi5 915 kr
3M 8429-9 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVF 2DRF8 8429-9Ej tillämplig-Svart900 till 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM gummi11 000 kr
3M 8429-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVR 2DRH8 8429-6Ej tillämplig-Svart900 till 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM gummi6 631 kr
3M 8427-16 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16Ej tillämplig-Svart250 till 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM gummi12 092 kr
3M 8427-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KXR 2DRV2 8427-6Ej tillämplig-Svart250 till 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM gummi4 868 kr
3M 8428-18 Cold Shrink Connector Isolatorer, 10 Pk | AB9XCV 2FYW7 8428-18Ej tillämplig-Svart450 till 800 kcmil0.95 "1.94 "18 "EPDM gummi19 716 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 8428-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 st
6 857 kr /enhet