Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

3M 8428-18 Cold Shrink Connector Isolatorer, 10 Pk | AB9XCV 2FYW7

3M 8428-18 Cold Shrink Connector Isolatorer, 10 st

Finns i lager
Artikel: AB9XCV Modell: 8428-18Korsreferens: 2FYW7
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
19 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKallkrympslang
FärgSvart
ID efter krympning0.95 "
ID före krympning1.94 "
Längd18 "
MaterialEPDM gummi
Max. Spänning1000
KrympförhållandeInte betygsatt
Krymp Temp.Ej tillämplig
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Väggtjocklek efter krympningEj tillämplig
VäggtypMedium vägg
Trådområde450 till 800 kcmil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.4
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8546900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäggtjocklek efter krympningKabelområdeFärgTrådområdeID efter krympningID före krympningLängdMaterialPris
3M 8428-6M Cold Shrink Connector Isolator, 50 Pk | AB9KTC 2DPV1 8428-6MEj tillämplig-Svart450 till 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM gummi41 866 kr
3M 8428-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KUH 2DRA8 8428-6Ej tillämplig-Svart450 till 800 kcmil0.95 "1.94 "6"EPDM gummi6 857 kr
3M 8426-11 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KUK 2DRC2 8426-11Ej tillämplig-Svart2/0 till 250 kcmil0.55 "1.18 "11 "EPDM gummi5 915 kr
3M 8429-9 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVF 2DRF8 8429-9Ej tillämplig-Svart900 till 1000 kcmil1.27 "2.67 "9"EPDM gummi11 000 kr
3M 8429-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVR 2DRH8 8429-6Ej tillämplig-Svart900 till 1000 kcmil1.27 "2.67 "6"EPDM gummi6 631 kr
3M 8427-16 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KVZ 2DRJ8 8427-16Ej tillämplig-Svart250 till 400 kcmil0.67 "1.38 "16 "EPDM gummi12 092 kr
3M 8427-6 Cold Shrink Connector Isolator, 10 Pk | AB9KXR 2DRV2 8427-6Ej tillämplig-Svart250 till 400 kcmil0.67 "1.38 "6"EPDM gummi4 868 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

3M 8428-18 Cold Shrink Connector Isolatorer, 10 st
19 716 kr /enhet