lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Arbetscykel: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium Effektiv , grön certifiering eller annat erkännande: NEMA PremiumR-klassad , Isoleringsklass: F , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Servicefaktor: 1.15 , Garanti: 1 år.
Funktioner
- Dessa motorer har en trefasdesign som erbjuder hastigheter upp till 3600 rpm och finns i gjutjärns- och stålramar för strukturell styvhet.
- De har kullager för att tillåta jämn och kontinuerlig drift och minska friktionen.
- De har ett droppsäkert hölje för att tillåta fri cirkulation av luft över lindningarna för att kyla dem samtidigt som de förhindrar att små vätskedroppar faller in i motorn.
- De erbjuder klass F-isolering som gör enheten kapabel att hantera temperaturer upp till 155 grader C.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är en invertermotor?
Inverterdriftsmotorn styrs av en växelriktare eller VFD (variabel frekvensomformare) som kan motstå de högsta spänningsspikar som orsakas av VFD:er och köra med mycket låga hastigheter utan överhettning.
Vad är syftet med en styv stålram?
Valsat stål ger utmärkt styrka, robusthet och duktilitet till motorn, vilket ger sömlös drift i krävande applikationer.
Vad är en ledningslåda?
Motorer har en stålrörslåda fäst vid dem för att omsluta trådanslutningar på ett säkert sätt, vilket förhindrar oavsiktlig kontakt.