ABC HAMMERS Stryker Pro Series slägghammare


Handsläggare i ABC STRYKER PRO-serien används i gruvapplikationer för att slå med hög kraft mot ytorna. Dessa handslägga är idealiska för att bryta igenom gipsskivor, murade väggar eller rivningsarbeten.

Filter
Handtag Material: Armerat stålgummi , Huvudmaterial: Släpp smidd stål
StilModellHuvudvikthandtag LängdHead LängdAnsiktsdiameterPris (ex moms)
A
PRO416S
4 Ib16 "5"1.75 "701 SEK
B
PRO616S
6.0 Ib16 "6"2"842 SEK
B
PRO630S
6.0 Ib30 "6"2"1 052 SEK
B
PRO624S
6.0 Ib24 "6"2"934 SEK
B
PRO824S
8.0 Ib24 "7"2.25 "1 029 SEK
B
PRO830S
8.0 Ib30 "7"2.25 "1 162 SEK
B
PRO836S
8.0 Ib36 "7"2.25 "1 385 SEK
B
PRO1030S
10 Ib30 "7"2.5 "1 335 SEK
B
PRO1036S
10 Ib36 "7"2.5 "1 497 SEK
B
PRO1230S
12 Ib30 "8"2.5 "1 393 SEK
B
PRO1236S
12 Ib36 "8"2.5 "1 663 SEK
B
PRO1430S
14 Ib30 "8"2.75 "1 511 SEK
B
PRO1436S
14 Ib36 "8"2.75 "1 780 SEK

Funktioner

  • ABC STRYKER PRO-seriens släggor har fallsmidda stålhuvuden som uppfyller ANSI, BS876 och ISO 15601-standarderna för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • De kommer med ett stålförstärkt gummihandtag med ergonomisk form för ett säkert och bekvämt grepp i både torra och våta förhållanden.
  • Dessa hammarhandtag har dessutom höghållfasta fjäderstålstänger gjutna i robust och nötningsbeständigt gummi för ökad säkerhet.
  • De har en positiv låsplatta för att fästa hammarens huvud med handtaget.

Vanliga frågor

Är dessa släggor lämpliga för tungt arbete?

Ja, de är testade för över 36000 XNUMX strejker utan fel, vilket gör dem lämpliga för tungt arbete.

Hur ska jag underhålla min ABC STRYKER PRO Series handslägga?

  • Förvara hammaren på en torr och sval plats.
  • Håll hammaren ren och torr för att förhindra rost eller korrosion.
  • Kontrollera hammaren för tecken på skada eller slitage och byt ut hammaren vid behov.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?