ABUS Roterande ögonhasp


ABUS roterande ögonhaspar är de låsmekanismer som används för att säkra dörrar, grindar, skåp och andra förvaringsfack inom tillverkning, utbildning, hälsovård, detaljhandel och marina tillämpningar.

Filter
Finish: Svart
StilModellHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
A
125/150
5.875 "6"Härdat stål2.38 "1 054 SEK
B
130/180
7"6.125 "Formbart gjutjärn3"2 057 SEK

Arbetsmekanism

  • Haspen installeras på en yta med skruvar eller bultar.
  • I stängt läge är det roterande ögat eller öglan i linje med metallplattan.
  • Ett hänglås förs in genom ögat och hänglåsets bygel passerar genom hålen i metallplattan.
  • När hänglåset väl är låst hindrar det ögat från att rotera och låser haspen säkert.

Funktioner

  • Dessa roterande ögonhaspar har stål/gjutjärnskonstruktion för motståndskraft mot slitage och förmåga att motstå höga temperaturer och tunga belastningar.
  • De har monteringsutrustning för enkel och säker installation.
  • Dessa haspar har gjutjärn/svart pulverlackerad finish för ökad hållbarhet och rostbeständighet.

Kompatibla tillbehör

  • ABUS Nycklade hänglås: De ger pålitlig säkerhet och åtkomstkontroll av dessa ögonhaspar med hjälp av en nyckel.

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer rätt ABUS-hasp?

Viktiga faktorer inkluderar säkerhetsnivå, material och hållbarhet, finish, korrosionsbeständighet och kompatibilitet med hänglås.

Hur installerar man dessa ABUS roterande ögonhaspar?

  • Välj lämplig plats för installation.
  • Placera haspen och rikta in den korrekt.
  • Markera skruvhålen på ytan.
  • Borra pilothål på de markerade platserna.
  • Fäst haspen med skruvar eller bultar.
  • Dra åt skruvarna ordentligt.
  • Testa rotationen av det roterande ögat eller öglan.
  • Installera ett kompatibelt hänglås för att säkra haspen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?