DAYTON Elektrisk vibrator


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Force: Mekaniskt justerbar , Husmaterial: Aluminium , Monteringsplatta: Nej , Kraftkälla: elektriska , Fart: 3600 vpm
StilModellTotal breddAmpsdBAFasSpänningKapslingHPMax. Temp.Pris (ex moms)
A
1DYN5
3.5 "0.60761115 VACIP 650.03104 grader F4 725 SEK
B
23Y181
4 5 / 16 "0.5601115 VACIP 660.068100 grader C4 350 SEK
C
1DYN6
4.375 "0.23761115 VACIP 650.05104 grader F3 309 SEK
D
1DYL4
5.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 grader F4 268 SEK
E
1DYN1
5.125 "1.03761115 VACIP 650.11104 grader F5 293 SEK
F
1DYN3
5.125 "1.63761115 VACIP 650.24104 grader F10 529 SEK
G
1DYL3
5.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 grader F3 809 SEK
H
1DYL5
5.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 grader F5 084 SEK
I
1DYN2
5.125 "1.30761115 VACIP 650.13104 grader F6 639 SEK
J
1DYL6
6.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 grader F6 434 SEK
K
1DYN4
6.125 "3.43761115 VACIP 650.36104 grader F18 697 SEK
L
1DYL7
6.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 grader F16 033 SEK
M
1DYL9
8.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 grader F11 885 SEK
N
1DYL8
9.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 grader F11 506 SEK

Elektrisk vibrator

Industriella Dayton elektriska vibratorer är utformade för många applikationer inklusive materialflödeshjälpmedel, rengöring, siktning, lossning, sortering, transport och komprimering inom kemi-, jord-, bygg-, gruv- och läkemedelsindustrin. Dessa elektriska vibratorer har vakuumimpregnerade lindningar med en stor axel och excentriska vikter som erbjuder hög centrifugalkraft och tål höga vibrationer. De har också aluminiumhölje under tryck som erbjuder bullerfri drift, tillsammans med motstånd mot damm och vatten för användning i tuffa industriella miljöer. Välj från ett brett utbud av dessa Dayton elektriska vibratorer, tillgängliga i en- och trefas motorvarianter på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?