ACCURIDE 2907-serien Lätt och lågprofilsrutschkana med överkörning


Filter
Stängningstyp: Mjuk nära , Färg: Silver , förlängd längd: 32 " , Tilläggstyp: 3/4 Förlängning , Avsluta: Zink-pläterad , Hårdvara: Ingår ej , Höjd: 1 13 / 16 " , Lastkapacitet: 115 lb. , Låg profilhöjd: 1.62 " , Material: Stål , Monteringstyp: Konsol , Över resor: 2" , Skruvstorlek: #8-32, #10-32, #8 , Skruvtyp: Panhuvud , Testad lådbredd: 16 " , Bredd: 1 / 2 "
StilModellStängd längdförp. Antal.Pris (ex moms)
A
C 2907-18D
18 "22 187 SEK
A
C 2907-24D
24 "22 404 SEK

2907-serien Lätt och lågprofilsrutschkana med överkörning

  • Glidmekanism (kullager)
  • Avstånd över resor (2 ")

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?