ACCURIDE 3307 Series Medium Duty Slide Med Over Travel


Filter
Stängningstyp: Mjuk nära , Färg: Silver , förlängd längd: 32 " , Tilläggstyp: 3/4 Förlängning , Hårdvara: Ingår ej , Höjd: 1 13 / 16 " , Material: Stål , Monteringstyp: Fäste eller hårt , Över resor: 1" , Skruvstorlek: #8 , Skruvtyp: Panhuvud , Testad lådbredd: 16 " , Bredd: 1 / 2 "
StilModellStängd längdReselängdLastkapacitetFinishförp. Antal.Pris (ex moms)
A
C 3307-18D
18 "19 "150 lb.Zink-pläterad21 643 SEK
A
C 3307-20D
20 "21 "150 lb.Zink-pläterad21 644 SEK
A
C 3307-22D
22 "23 "150 lb.Zink-pläterad21 725 SEK
A
C 3307-24D
24 "25 "150 lb.Zink-pläterad21 893 SEK
A
C 3307-26D
26 "27 "150 lb.Zink-pläterad21 831 SEK

3307 Series Medium Duty Slide Med Over Travel

  • Accuride C 3307-18D mjukstängningslåda för att hjälpa lådorna att öppnas och stängas smidigt
  • Integrerad med en enkel frikopplingsfrånkoppling och praktisk låsfunktion för att hålla lådor, brickor och chassi solidt placerade när de är öppna, för utökad och enkel åtkomst
  • Levereras med en spak eller knapp på varje sida som frigör låset
  • Monteringsskruvar ingår

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?