Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACCURIDE C 3307-18D Lådskjut, Soft Close-fäste, 18 tums längd, paket med 2 | AD8KMK 4KRT7

ACCURIDE C 3307-18D Lådskjut, Soft Close-fäste, 18 tums längd, paket med 2

Finns i lager
Artikel: AD8KMK Modell: C 3307-18DKorsreferens: 4KRT7
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
1 643 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Slide
Stängd längd18 "
StängningstypMjuk nära
FärgSilver
SpärrningstypHåll in
Koppla bort metodSpärr
Utökad längd32 "
Tilläggstyp3/4 Förlängning
FinishZink-pläterad
hårdvaraIngår ej
Höjd1 13 / 16 "
Lastkapacitet150 lb.
MaterialStål
MonteringstypFäste eller hårt
Över resor1"
Skruvstorlek#8
SkruvtypPanhuvud
Lastkåpa på sidan. per par146 lb.
Sidoutrymme1 / 2 "
Testad lådbredd16 "
Reselängd19 "
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.926
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8302423015
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Accuride C 3307-18D mjukstängningslåda för att hjälpa lådorna att öppnas och stängas smidigt
    • Integrerad med en enkel frikopplingsfrånkoppling och praktisk låsfunktion för att hålla lådor, brickor och chassi solidt placerade när de är öppna, för utökad och enkel åtkomst
    • Levereras med en spak eller knapp på varje sida som frigör låset
    • Monteringsskruvar ingår

Produktvarianter

ProduktModellStängd längdReselängdLastkapacitetFinishförp. Antal.Pris
ACCURIDE C 3307-20D Lådskjut, Soft Close-fäste, 20 tums längd, paket med 2 | AD8KML 4KRT8 C 3307-20D20 "21 "150 lb.Zink-pläterad21 644 kr
ACCURIDE C 3307-22D Lådskjut, Soft Close-fäste, 22 tums längd, paket med 2 | AD8KMM 4KRT9 C 3307-22D22 "23 "150 lb.Zink-pläterad21 725 kr
ACCURIDE C 3307-24D Lådskjut, Soft Close-fäste, 24 tums längd, paket med 2 | AD8KMN 4KRU1 C 3307-24D24 "25 "150 lb.Zink-pläterad21 893 kr
ACCURIDE C 3307-26D Lådskjut, Soft Close-fäste, 26 tums längd, paket med 2 | AD8KMP 4KRU2 C 3307-26D26 "27 "150 lb.Zink-pläterad21 831 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ACCURIDE C 3307-18D Lådskjut, Soft Close-fäste, 18 tums längd, paket med 2
1 643 kr /packa