ACCURIDE C204A LR-serien Medium Duty 3/4 förlängningsslider


Filter
Stängningstyp: Mjuk nära , Färg: Silver , förlängd längd: 32 " , Tilläggstyp: 3/4 Förlängning , Avsluta: Zink-pläterad , Hårdvara: Ingår ej , Höjd: 1 13 / 16 " , Monteringstyp: Sida , Skruvstorlek: #8 , Skruvtyp: Panhuvud , Testad lådbredd: 16 " , Bredd: 1 / 2 "
StilModellStängd längdReselängdLastkapacitetMaterialförp. Antal.Pris (ex moms)
A
C 204 -A12 -LRD
12 "8"140 lb.Stål21 296 SEK
A
C 204 -A14 -LRD
14 "10 "140 lb.Stål21 323 SEK
A
C 204 -A18 -LRD
18 "13 "140 lb.Stål21 414 SEK
A
C 204 -A20 -LRD
20 "15 "140 lb.Stål21 460 SEK
A
C 204 -A24 -LRD
24 "17 "140 lb.Stål21 588 SEK

C204A LR-serien Medium Duty 3/4 förlängningsslider

Accuride C204A LR Series 3/4 förlängningsglas är designade för användning med mobila fixturer, medicinska vagnar, läkemedelsbrickor och högproduktionsindustriutrustning. De har stålkonstruktion för strukturell styvhet och zinkpläterad finish för att motstå oxidationsreaktioner på de exponerade ytorna. De kommer med mjuka stängningar för mjuka och tysta operationer. Dessa förlängningsslider har en lockout-funktion som underlättar förlängningar upp till 32 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?