ACORN ENGINEERING Penaltoalett i rostfritt stål, enkel skål, vägg


Filter
ADA-kompatibel: Nej , Stänkskydd: Ja , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Skåldjup: 5" , Skålform: Oval , Skålstorlek: 9-1/2" x 14-3/4" , Färg: Rostfritt stål , Avloppsöppning: 1.5 " , Krandrift: Push Button , Flödeshastighet: 0.5 gpm , Mätare: 14 , Monteringstyp: Vägg , Antal stationer: 1 , Total längd: 18 " , Side Splash: Nej , Med kran/utan kran: Med kran
StilModellTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
1652-1-BP-04-M
12.75 "18 "13 247 SEK
B
1657-1-BP-04-M
14.5 "12.5 "12 865 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?