LITHONIA LIGHTING Led Troffer Kit 3500k


Filter
Färgtemp .: 3500K , CRI: 82 , Dimbar / Ej dimbar: dimbar , grön certifiering eller annat erkännande: DesignLights Consortium (DLC) , Höjd: 3.75 " , Spänning: 120 till 277 , Garanti: 5 år. , Bredd: 22.5 "
StilModellArtikelLED-ersättning förLängdLumensLumen per WattTemp. RäckviddWattPris (ex moms)
A
2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835
LED Troffer Fixture Retrofit KitU-böj22.625 "3300910 till 104 grader F373 190 SEK
B
2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835
LED Troffer Fixture Retrofit Kit3 Lampa LFL48 "4500910 till 104 grader F494 017 SEK
C
2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR
LED Troffer Kit4 Lampa LFL48 "42781110 grader till 75 grader F.38.62 896 SEK
D
2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR
LED Troffer Kit2 Lampa LFL24 "1944990 grader till 75 grader F.19.72 523 SEK
D
2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR
LED Troffer Kit2 Lampa LFL24 "2541910 grader till 75 grader F.27.83 288 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?