Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ACUITY LITONIEN 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 2000 Lm 20w | AG6CWB 35LM28

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 2000 Lm 20w

Finns i lager
Artikel: AG6CWB Modell: 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGRKorsreferens: 35LM28
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
2 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLED Troffer Kit
Färg Temp.3500K
CRI82
Dimbar / ej dimbardimbar
Armaturer per kit1
Höjd3.75 "
Kit innehållLED-kort, förare, reflektor och fäste
LED-ersättning för2 Lampa LFL
Längd24 "
Lumens1944
Lumen per Watt99
Temp. Räckvidd0 grader till 75 grader F.
Spänning120 till 277
Garanti5 år.
Watt19.7
Bredd22.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8225
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9405103000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLED-ersättning förLängdLumensLumen per WattTemp. RäckviddWattPris
ACUITY LITONIEN 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 4 | AD6NBX 46F515 2VTL4RT 48L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture Retrofit Kit3 Lampa LFL48 "4500910 till 104 grader F494 017 kr
ACUITY LITONIEN 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835 Led Troffer Kit 3500k 2 x 2 | AD6NBY 46F516 2VTL2RT 33L ADP EZ1 LP835LED Troffer Fixture Retrofit KitU-böj22.625 "3300910 till 104 grader F373 190 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 4000 Lm 39w | AG6CVX 35LM24 2GTL4R 40L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer Kit4 Lampa LFL48 "42781110 grader till 75 grader F.38.62 896 kr
ACUITY LITONIEN 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 3000 Lm 30w | AG6CWD 35LM30 2GTL2R 30L EZ1 LP835 WWGRLED Troffer Kit2 Lampa LFL24 "2541910 grader till 75 grader F.27.83 288 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2GTL2R 20L EZ1 LP835 WWGR Led Troffer Kit 3500k 2000 Lm 20w
2 523 kr /enhet