LITHONIA LIGHTING T8 Fluorescerande High Bay Fixture


Filter
Lamptyp: T8 , Föreslagen lampartikelnr: 3VK30 , Spänning: 120 till 277V
StilModellLampa ingårOmgivningstemp. RäckviddBallastmängdLampmängdLampa wattLängdLjusfördelningMonteringPris (ex moms)
A
IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360
Nej0 grader till 104 grader F.3628W48 1 / 16 "brettTak eller upphängd7 215 SEK
B
IBZT8 6 WD
Nej0 grader till 104 grader F.2628W48.38 "brettTak eller upphängd3 277 SEK
C
IBZT8 6 HBBS361C
Nej0 grader till 104 grader F.1632W48.125 "SmalYta eller stam2 219 SEK
D
FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360
Nej0 grader till 104 grader F.2628W48 "SpridTak eller upphängd-
RFQ
B
IBZ 632 CS93W
Nej0 grader till 104 grader F.2632W48 1 / 16 "SmalSuspended3 664 SEK
E
IBZT8 4 WD
Nej0 grader till 104 grader F.2432W48 1 / 16 "brettSuspended2 781 SEK
F
IBZT8 6
Nej0 grader till 104 grader F.2628W48.38 "SmalTak eller upphängd3 412 SEK
E
IBZ432IMP
Nej0 grader till 104 grader F.2432W48.25 "SmalYta eller stam3 284 SEK
B
IBZ 632 WD IMP
Nej0 grader till 104 grader F.2632W48.25 "brettYta eller stam3 567 SEK
G
IBZ432WDIMP
Nej0 grader till 104 grader F.2432W48.25 "brettYta eller stam3 606 SEK
H
IBZ 632 GEB10PSH IMP
Nej25 grader till 104 grader F.2632W48 "SmalTak3 600 SEK
E
IBZT8 4
Nej0 grader till 104 grader F.2428W48 1 / 16 "SmalTak eller upphängd2 804 SEK
B
IBZ 632L LPGM841
Ja0 grader till 104 grader F.2632W48.125 "SmalTak eller upphängd4 580 SEK
G
IBZ 432L LPGM841
Ja0 grader till 104 grader F.2432W48.125 "SmalTak eller upphängd3 489 SEK
G
IBZ 432L WD LPGM841
Ja0 grader till 104 grader F.2432W48.125 "brettTak eller upphängd3 222 SEK
B
IBZ 632L WD LPGM841
Ja0 grader till 104 grader F.2632W48.125 "brettTak eller upphängd3 944 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?