ACUITY LITONIEN IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 Fluorescerande High Bay Fixture T8 220w | AB3HTA 1THN2

LITHONIA LIGHTING IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 Fluorescerande High Bay Fixture T8 220w

Finns i lager
Artikel: AB3HTA Modell: IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360Korsreferens: 1THN2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFluorescerande High Bay Fixture
Omgivningstemp. Räckvidd0 grader till 104 grader F.
Ballastmängd3
FörkopplingstypElektronisk programmerad start
Fixtureffekt220W
Höjd2.375 "
HusfinishHögblank vitbakad emalj
Husets material22 ga Stål
Lampa ingårNej
Lampmängd6
lamptypT8
Lampa watt28W
Längd48 1 / 16 "
Ljusfördelningbrett
MonteringTak eller upphängd
Monteringshöjd15 till 25 fot
ReflektormaterialAluminium
ReflektortypWhite
Utrymme till Mtg. Höjdförhållande2
Spänning120 till 277V
Bredd18.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.66
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod9405106020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Rörelsesensor, sladd och kontakt

Produktvarianter

ProduktModellLampa ingårOmgivningstemp. RäckviddBallastmängdLampmängdLampa wattLängdLjusfördelningMonteringPris
ACUITY LITONIEN IBZ 632 GEB10PSH IMP Fluorescerande High Bay Fixture T8 32w | AA7XNK 16U223 IBZ 632 GEB10PSH IMPNej25 grader till 104 grader F.2632W48 "SmalTak3 600 kr
ACUITY LITONIEN FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360 Fluorescerande High Bay Fixture T8 198w | AB3HRU 1THL1 FGB24 6 32 S1X20U 120/277 2/3 GPHPMSI360Nej0 grader till 104 grader F.2628W48 "SpridTak eller upphängd-
RFQ
AKUITET LITONIEN IBZT8 4 Fluorescerande High Bay Fixture T8 146w | AB3HRW 1THL5 IBZT8 4Nej0 grader till 104 grader F.2428W48 1 / 16 "SmalTak eller upphängd2 296 kr
ACUITY LITONIEN IBZ 432L LPGM841 Fluorescerande High Bay Fixture T8 144w | AD3PMB 40L055 IBZ 432L LPGM841Ja0 grader till 104 grader F.2432W48.125 "SmalTak eller upphängd3 489 kr
ACUITY LITONIEN IBZ 432L WD LPGM841 Fluorescerande High Bay Fixture T8 144w | AD3PMC 40L056 IBZ 432L WD LPGM841Ja0 grader till 104 grader F.2432W48.125 "brettTak eller upphängd3 222 kr
ACUITY LITONIEN IBZ 632L LPGM841 Fluorescerande High Bay Fixture T8 234w | AD3PMD 40L057 IBZ 632L LPGM841Ja0 grader till 104 grader F.2632W48.125 "SmalTak eller upphängd4 580 kr
ACUITY LITONIEN IBZ 632L WD LPGM841 Fluorescerande High Bay Fixture T8 234w | AD3PMF 40L059 IBZ 632L WD LPGM841Ja0 grader till 104 grader F.2632W48.125 "brettTak eller upphängd3 944 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZ 632 WD 277 GEB10PSH CS11W MSE360 Fluorescerande High Bay Fixture T8 220w
7 215 kr /enhet