ADD-A-LEVEL 3 Hyllgaller Topp Plasthyllor


Filter
Färg: Svart , Höjd: 48 " , Material: HDPE , Antal hyllor: 3 , Typ: Grid Top
StilModellLängdLastkapacitetBreddPris (ex moms)
A
AS3616X3
36 "500 Ibs16 "3 424 SEK
B
AS3624X3
36 "750 Ibs24 "4 163 SEK
C
AS4824X3
48 "1015 kg24 "6 415 SEK
D
AS6624X3
66 "1390 kg24 "6 660 SEK
E
AS6616X3
66 "925 kg16 "5 583 SEK
F
AS9624X3
96 "2025 kg24 "8 756 SEK
G
AS9616X3
96 "1350 kg16 "7 143 SEK

3 Hyllgaller Topp Plasthyllor

Add-A-Level bulkförvaringsställ är designade för att lagra föremål samtidigt som de ger ett ergonomiskt förvaringsutrymme. Lagringsdesignen med 3 hyllor, gjord av högdensitetspolyeten (HDPE), klarar belastningar på upp till 2025 lb. Hyllorna kan enkelt monteras och har 4 ben för att stödja ställningarna och fördela belastningen jämnt. Gallertoppen erbjuder enkel rengöring och optimalt luftflöde. Välj från ett brett utbud av plasthyllor i rutnät, tillgängliga i 36, 48, 66 och 96 tums längder på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?