A B Färgtemp .: 5100K , CRI: 70 , Höjd: 42 " , Husets färg: Mörk brons , Husmaterial: Gjuten aluminium , LED-ersättning för: 100W HPS / MH , Längd: 7" , Linsmaterial: Akryl , Ljusfördelning: Fortsättning-Asym. (Typ III) , Montering: Pollare , Drifttemp. Räckvidd: -20 till 104 grader F , Klassad livslängd: L70 på 50,000 timmar , Temp. Räckvidd: 25 grader C , Spänning: 120-277 , Garanti: 5 år , Bredd: 7"
Kommersiell / utomhus LED-pollare
Hubbel utomhusbelysning LED-pollare från Fresno FN2-serien och Tempe TMR-serien är liggande belysningsarmaturer som belyser ett stort område för att öka synligheten och göra områden säkrare att gå för fotgängare i byggnadens ingångar, innergårdar, gångvägar och parkeringsplatser. Dessa vridbara armaturer har slitstark, vertikal, rund aluminiumstolpe med Lektrocote TGIC härdad polyesterpulverbeläggning och en förseglad akryllins med en ljuskälla inuti för perfekt placering och fokus. Välj mellan ett brett utbud av dessa mörka bronsarmaturer med 12 eller 24 lysdioder med 5000 K färgtemperatur.
Raptor Supplies erbjuder också LED-väggpaket för belysning av utomhusområden som kräver låg bländning.