ADD-A-LEVEL Arbetsplattformar i plast


Filter
Färg: Svart , Lastkapacitet: 250 Ibs , Material: Plast , Tjocklek: 2.63 "
StilModellLängdBreddPris (ex moms)
A
A3616
36 "16 "476 SEK
B
A3636
36 "36 "984 SEK
A
A3624
36 "24 "679 SEK
A
A4824
48 "24 "1 260 SEK
C
A6636
66 "36 "1 799 SEK
D
A6616
66 "16 "881 SEK
A
A6624
66 "24 "1 203 SEK
E
A9616
96 "16 "981 SEK
F
A9624
96 "24 "1 429 SEK
F
A9636
96 "36 "1 965 SEK

Arbetsplattformar i plast

Add-A-Level-arbetsplattformar av plast är mattmattor som är utformade för att öka produktiviteten och minska trötthet genom att ge stötdämpande fot. Dessa lätta mattor är 2.625 tum tjocka och kan bära belastningar upp till 250 lb. De kan staplas för att höja arbetstagarna till lämplig arbetshöjd. Välj mellan ett brett utbud av arbetsplattformar av plast, tillgängliga i längder på 36, 48, 66 och 96 tum Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?