PARKER Union Elbow 250 PSI


Filter
Anslutning: Rör x Rör , Packningsmaterial: Buna N , Material: Mässing , Tryck: 250 PSI
StilModellLängdTemp. RäckviddRörstorlekTypförp. Antal.Pris (ex moms)
A
165 PMT-4
0.85 "-40 till 200 grader F1 / 4 "Tryck för att ansluta1169 SEK
B
365PTC-4
0.99 "-40 grader till 200 grader F.1 / 4 "DOT-montering101 846 SEK
A
165 PMT-6
1.11 "-40 till 200 grader F3 / 8 "Tryck för att ansluta1213 SEK
A
165 PMT-8
1.24 "-40 till 200 grader F1 / 2 "Tryck för att ansluta1299 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?