AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Auto-Air Series andningsboxar med CO-monitor


Filter
Djup: 9" , Höjd: 21 " , Inloppsstorlek: 1/2" (Primär), 1/4" (Reserv) , Längd: 26 1 / 2 " , Max. Inloppstryck: 150 psi , Max. Utloppstryck: 125 psi , Strömbehov: 9V batteri, 8 till 16V DC/ 115V AC , Tryck: 120 psi , Avlastningstryck: 125 psi , Spänning: 115V AC
StilModellAntal kopplingarPris (ex moms)
A
BB30-COAA
2, 345 299 SEK
A
BB100-COAA
462 863 SEK
A
BB50-COAA
446 763 SEK

Auto-Air Series andningsboxar med CO-monitor

Air Systems International Auto-Air Series Breatherboxar används för att säkerställa säkerheten för personal som arbetar i områden med potentiella luftföroreningar, särskilt kolmonoxid (CO). De övervakar kontinuerligt CO-nivåer och ger realtidsvarningar för att skydda arbetare från exponering för giftiga gaser. De kan användas i trånga utrymmen som tankar, brunnar och tunnlar, där korrekt ventilation och luftkvalitet är av största vikt. Dessa andningsboxar ger Grad-D-filtrering, och levererar andningsluft till utsedda arbetare. De har en filterbytesindikator på alla filtreringssteg för att indikera byte av ett förorenat filter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?