AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA Luftfiltreringslåda med CO-monitor, 100 cfm | CD7KZN

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA luftfiltreringsbox med CO-monitor, 100 cfm

Finns i lager
Artikel: CD7KZN Modell: BB100-COAA

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

62 863 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfiltreringssystem
Luftflöde123 scfm
Luftflödeshastighet123 SCFM
Djup9"
Frekvens50/60 Hz
Höjd21 "
Längd26 1 / 2 "
Max. Inloppstryck150 psi
Max. Utloppstryck125 psi
Antal kopplingar4
Antal försäljningsställen4
Avlastningstryck125 psi
Reliefventil125 psi
Spänning115V AC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8421390190
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal kopplingarPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB30-COAA Luftfiltreringslåda med CO-monitor, 30 cfm | CD6JCP BB30-COAA2, 345 299 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB50-COAA Luftfiltreringslåda med CO-monitor, 50 cfm | CD6JDD BB50-COAA446 763 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BB100-COAA luftfiltreringsbox med CO-monitor, 100 cfm
62 863 kr /enhet