AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Fjärrstyrda ljud/visuella larm, 9-12 VDC


Filter
Larmtyp: Dubbel , Kabellängd: 50 ft. , Anslutningsstorlek: 1 / 4 " , Kopplingstyp: MPT , Kontrolltyp: Fjärrkontroll justerbar , Horn Typ: Pneumatisk , Inkluderar: 50 fots slang , Max. Tryck: 1000 psi , Monteringstyp: Visual Strobe och Guard , Trycktyp: Lågtryck , Spänning: 9 till 12V DC
StilModellLjud nivåTypPris (ex moms)
A
AC-PA25
-Lågtrycksvisselklocka4 708 SEK
B
AC-PA25B
--4 683 SEK
C
50-ALMSTAA
--7 245 SEK
D
50-EXALPST
-Explosionssäker56 428 SEK
RFQ
C
50-ALMST
90 dBA-13 129 SEK
C
50-ALMP
90 till 120 dBA-8 050 SEK
C
50-ALM
95 dBA-3 146 SEK
C
50-ALMH
120 dBA-4 317 SEK
E
50-ALMST
120 dBA-12 059 SEK
C
50-ALMAA
120 dBA-2 854 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?