AIRMASTER FAN 115V Heavy Duty Safety Gula luftcirkulatorer


Filter
Färg: Gul , Nuvarande omdöme: Den 2.7 , Husmaterial: Stål , Material: Stål , Antal blad: 3 , Antal hastigheter: 2 , Effektvärde: 1/3 , Spänningsvärde: 115 VAC
StilModellBlad Dia.MåttFlödeshastighetFartPris (ex moms)
A
12205K
-30 x 33-7 / 16 x 23-1 / 2 "--8 121 SEK
RFQ
A
12204K
-30 x 25 x 23-1 / 2 "3637 Jfr1150 Rpm7 527 SEK
RFQ
A
12209K
20 "-3637 Jfr1150 Rpm8 497 SEK
RFQ
A
12201K
20 "-3637 Jfr1150 Rpm9 492 SEK
RFQ
A
12202K
20 "-3637 Jfr1150 Rpm6 808 SEK
RFQ
A
12200K
20 "-3637 Jfr1150 Rpm8 898 SEK
RFQ
A
12210K
20 "-3637 Jfr1150 Rpm7 644 SEK
RFQ
A
12208K
20 "-3637 Jfr1150 Rpm7 870 SEK
RFQ
A
12206K
20 "-3637 Jfr1150 Rpm7 268 SEK
RFQ
A
12211K
20 "-3637 Jfr1150 Rpm8 238 SEK
RFQ
A
12207K
20 "-3637 Jfr1150 Rpm7 861 SEK
RFQ
A
12203K
20 "-3637 Jfr1150 Rpm7 418 SEK
RFQ
A
10738K
24 "-5280 Jfr1120 Rpm8 087 SEK
RFQ
A
10301K
24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm7 485 SEK
RFQ
A
10740K
24 "-5280 Jfr1120 Rpm8 330 SEK
RFQ
A
10750K
24 "-5280 Jfr1120 Rpm8 464 SEK
RFQ
A
10203K
24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm8 096 SEK
RFQ
A
10735K
24 "-5280 Jfr1120 Rpm8 698 SEK
RFQ
A
10733K
24 "-5280 Jfr1120 Rpm7 610 SEK
RFQ
A
10204K
24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm7 845 SEK
RFQ
A
10101K
24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm7 025 SEK
RFQ
A
10731K
24 "-5280 Jfr1120 Rpm9 676 SEK
RFQ
A
10501K
24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm9 074 SEK
RFQ
A
10401K
24 "-5280 Jfr1120 Rpm7 719 SEK
RFQ
A
10551K
30 "-6915 Jfr1115 Rpm9 258 SEK
RFQ
A
10736K
30 "-6915 Jfr1115 Rpm8 898 SEK
RFQ
A
10732K
30 "-6915 Jfr1115 Rpm9 885 SEK
RFQ
A
10253K
30 "34 x 19 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm8 254 SEK
RFQ
A
10351K
30 "34 x 19 x 34 "6915 Jfr1115 Rpm7 493 SEK
RFQ
A
10739K
30 "-6915 Jfr1115 Rpm8 238 SEK
RFQ
A
10151K
30 "34 x 17 x 35 "6915 Jfr1115 Rpm7 209 SEK
RFQ
A
10734K
30 "-6915 Jfr1115 Rpm7 811 SEK
RFQ
A
10451K
30 "34 x 19 x 34 "6915 Jfr1115 Rpm7 895 SEK
RFQ
A
10737K
30 "34 x 19 x 34 "6915 Jfr1115 Rpm8 622 SEK
RFQ
A
10741K
30 "-6915 Jfr1115 Rpm8 530 SEK
RFQ
A
10254K
30 "34 x 19 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm8 045 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?