AIRMASTER FAN 10351K luftcirkulator, tak, med dragkedja, propellerdiameter 30 tum | CE7XNX DJ-CMF30-2SPH

AIRMASTER FAN 10351K Luftcirkulator, tak, med dragkedja, propellerdiameter 30 tum

Artikel: CE7XNX Modell: 10351KKorsreferens: DJ-CMF30-2SPH
7 493 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Blad Dia.30 "
StrömDen 2.7
Mått34 x 19 x 34 "
Flödeshastighet6915 Jfr
Frekvens60 Hz
Skyddstypgångjärn
Husets materialStål
Antal Blades3
Antal hastigheter2
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP1/3
Fart1115 Rpm
Spänningsvärde115 VAC

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.MåttFlödeshastighetFartPris
AIRMASTER FAN 10101K luftcirkulator, med adapter, dragkedja, propellerdiameter 24 tum | CE7XNP DJ-AKF24-2SPH 10101K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm7 025 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 10151K luftcirkulator, med adapter, dragkedja, propellerdiameter 30 tum | CE7XNQ DJ-AKF30-2SPH 10151K30 "34 x 17 x 35 "6915 Jfr1115 Rpm7 209 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 10203K luftcirkulator, med kanal, dragkedja, propellerdiameter 24 tum | CE7XNR DJ-CCM24-2SPH 10203K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm8 096 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 10204K luftcirkulator, balk, med dragkedja, propellerdiameter 24 tum | CE7XNT DJ-BMF24-2SPH 10204K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm7 845 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 10253K luftcirkulator, med kanal, dragkedja, propellerdiameter 30 tum | CE7XNU DJ-CCM30-2SPH 10253K30 "34 x 19 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm8 254 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 10254K luftcirkulator, balk, med dragkedja, propellerdiameter 30 tum | CE7XNV DJ-BMF30-2SPH 10254K30 "34 x 19 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm8 045 kr
RFQ
AIRMASTER FAN 10301K luftcirkulator, tak, med dragkedja, propellerdiameter 24 tum | CE7XNW DJ-CMF24-2SPH 10301K24 "25 x 17 x 34 "5280 Jfr1120 Rpm7 485 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIRMASTER FAN 10351K Luftcirkulator, tak, med dragkedja, propellerdiameter 30 tum
7 493 kr /enhet