AIRMASTER FAN CDD-serien Centrifugal Direct Drive avgasfläktar


Airmaster Fan centrifugal direktdrivna frånluftsfläktar drar bort överflödig fukt och oönskad lukt från arbetsutrymmena. Dessa ODP-omslutna fläktar används i restauranger och tillverkningsanläggningar för att skydda arbetare från att andas in skadliga gaser.

Filter
Spänningsvärde: 115 VAC
StilModellBasstorlekMåttFlödeshastighetHPFartHjuldiameterPris (ex moms)
A
32446
-14 x 19 x 17-3 / 4 "510/470/425/370/300/175 Cfm1/101600 Rpm9"7 644 SEK
RFQ
A
32449
-23-1 / 2 x 27-5 / 8 x 20 "1310/1250/1190/1110/1030/950/860/680 Cfm1/31600 Rpm11 3 / 4 "11 608 SEK
RFQ
A
32447
19x 2 "23 3 / 4 "945 Jfr0.181600 Rpm10 1 / 2 "8 681 SEK
RFQ
A
32451
21x 2 "29-3 / 4 "2400 Jfr1/21600 Rpm12 "13 984 SEK
RFQ
A
32727
21x 2 "26-1 / 4 "1410 Jfr1/61625 rpm10 3 / 4 "11 240 SEK
RFQ

Funktioner

  • Airmaster centrifugal direktdrivna avgasfläktar har icke-överbelastade, bakåtlutande hjul för att flytta stora volymer luft vid olika statiska tryck.
  • De har standard fågelskärmar för att hålla fåglar och smådjur borta från bladen.
  • Dessa frånluftsfläktar har en nödbrytare för omedelbar avstängning vid fel eller fel.

Kompatibla tillbehör

  • Airmaster Trottoarkort gångjärn: Detta gångjärn ger en väderbeständig anslutning mellan fläktbasen och taket.
  • Airmaster Avgasbackdämpare: Dessa spjäll tillåter att förorenad luft strömmar ut ur arbetsytan och förhindrar att den sveper tillbaka.

Standarder och godkännanden

  • ETL

Vanliga frågor

Monteras dessa avgaser på väggen eller taket?

Airmaster centrifugalfläktar med direktdrift kan monteras antingen på väggen eller på taket.

Vad är en ODP-kapsling?

Denna kapsling förhindrar att vätskedroppar faller in i motorn inom en 15-graders vinkel från vertikalen samtidigt som luften kan cirkulera genom lindningarna för kylning.

Hur håller vi dessa Airmaster-fläktar i gott skick?

  • Utför rutininspektioner för att rengöra husenheten och fläktpropellern.
  • Kontrollera om det finns ovanligt ljud när fläkten är i drift.
  • Kontrollera med jämna mellanrum att fästelementen är åtdragna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?