AKRO-MILS 30090 Shelfmax Shelf Bins


Filter
Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 5 15 / 16 " , Innerlängd: 9 3 / 4 " , Inre bredd: 5" , Längd: 10 "till 12" , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 6" , Ytterlängd: 11 5 / 8 " , Yttre bredd: 6 5 / 8 " , Antal paket: 10 , Bredd: 6 "till 8"
StilModellFärgLastkapacitetPris (ex moms)
A
30090BLÅ
Blå20 lb.155 SEK
B
30090SKLAR
Rensa30 lb.155 SEK
C
30090RED
Red20 lb.155 SEK

30090 Shelfmax Shelf Bins

Akro-Mils 30090-serien, ShelfMax-behållare används för att lagra och organisera lagerföremål på kontor och kommersiella utrymmen. De har polymerkonstruktion av industriell kvalitet med rullade åsar och förstärkta sidoribb för ökad hållfasthet, korrosionsbeständighet och hållbarhet. Dessa 6 tum höga hyllkärl häckar ihop när de är tomma eller bildar stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor och plockar ställ när de fylls. De har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål, flera avdelningsplatser för att separera lagret och ett stort etikettområde för enkel identifiering av de lagrade föremålen. Välj mellan ett brett utbud av dessa 11-5/8 x 6-5/8 tum (utvändig längd x utvändig bredd) ShelfMax-papperskorgar, tillgängliga i blå, klara och röda färger.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?