Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30090BLUE Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 6 tums höjd, blå | AD8GTN 4KEX1

AKRO-MILS 30090BLÅ hyllfack, 11-5/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 6 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AD8GTN Modell: 30090BLUEKorsreferens: 4KEX1
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
155SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBlå
Höjd6 "till 8"
Inuti höjden5 15 / 16 "
Inre längd9 3 / 4 "
Inre bredd5"
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd6"
Utanför längd11 5 / 8 "
Utanför bredd6 5 / 8 "
förpackning Antal10
Volym0.18 cu. ft.
Volymkapacitet0.18 cu. ft.
Bredd6 "till 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)19.38
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgLastkapacitetPris
AKRO-MILS 30090SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 6 tums höjd, klar | AD3NQT 40K454 30090SKLARRensa30 lb.155SEK
AKRO-MILS 30090RED Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 6 tums höjd, röd | AD8GTL 4KEW8 30090REDRed20 lb.155SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30090BLÅ hyllfack, 11-5/8 tum längd, 6-5/8 tum bredd, 6 tum höjd, blå
155SEK /enhet