AKRO-MILS 30170 Hyllfack


Akro-Mils 30170-seriens hyllfack är 4 tum höga förvaringsenheter som används för effektiv organisation och förvaring av olika industriella verktyg, delar och utrustning i lager, tillverkning och olika industriella miljöer.

Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerlängd: 10 1 / 4 " , Inre bredd: 10 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 20 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 4" , Ytterlängd: 11 5 / 8 " , Yttre bredd: 11 1 / 8 " , Antal paket: 12 , Bredd: 10 "till 12"
StilModellFärgPris (ex moms)
A
30170BLÅ
Blå142 SEK
B
30170SKLAR
Rensa155 SEK
C
30170GREEN
Grön142 SEK
D
30170RED
Red142 SEK
E
30170YELLO
Gul142 SEK

30170 Hyllfack

Akro-Mils 30170-seriens hyllfack är 4 tum höga förvaringsenheter som används för effektiv organisation och förvaring av olika industriella verktyg, delar och utrustning i lager, tillverkning och olika industriella miljöer.

Funktioner

  • Akro-Mils 30170 hyllkorgar har en vattentät konstruktion i ett stycke för att motstå temperaturer ner till -20 grader F.
  • De inkluderar en breddavdelare för att hålla små komponenter på ett isolerat och organiserat sätt.
  • Dessa hyllfack underlättar kapsling av enheter för utrymmeseffektivitet genom att förvara fler fack i samma utrymme när de är tomma.
  • De kommer med en trattfront för okomplicerad åtkomst till innehållet när de staplas med andra papperskorgar.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40130 Avdelare: Denna avdelare möjliggör enkel organisation och förvaring av mindre föremål i samma behållare, vilket maximerar lagringsutrymmet och förbättrar effektiviteten.
  • Akro-MilsAkro-Mils 30102 Stor papperskorg: Denna behållare har fördelen att den sätts in i förvaringsbehållaren på valfri höjd för att anpassa förvaringsinställningarna efter specifika behov och preferenser.
  • Akro-Mils 40410 Förlängd etiketthållare: Den används för att visa och hålla etiketter på papperskorgen, vilket möjliggör enkel identifiering av innehållet i papperskorgen.
  • Akro-Mils 29300 Korthållare: Denna lagerhållare är lämplig med 4-tums hyllfack för att hålla och sortera registerkort och kartong för att förvaras vertikalt.

Vanliga frågor

Vilka färgalternativ finns tillgängliga i dessa hyllfack?

  • Blå
  • Grön
  • Red
  • Gul
  • Klar vit

Vilken typ av hyllor används med Akro-Mils 30170 hyllfack?

12, 18 och 24 tums djupa papperskorgar fungerar med vanliga tråd- eller stålhyllor.

Kan dessa Akro-Mils 30170 hyllkorgar användas som ett alternativ till pappkärl?

Ja, deras överlägsna polymerkonstruktion av industriell kvalitet gör att de kan laddas helt utan att spricka och förblir resistenta mot olja och fett, och är därför idealiskt som ett överlägset alternativ till kartongbehållare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?