DURO Tryckmätare


Filter
Noggrannhet: + /-0.5% , Kalibrerings certifikat: NIST med data , Fodralfärg: Silver , Case Material: Rostfritt stål , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1 / 2 "NPT , Urtavla storlek: 4.5 " , Mättyp: Testa , Linsmaterial: Glas , Drifttemp. Räckvidd: -40 grader till 275 grader F. , Ringmaterial: Vrid på rostfritt stål , Sockelmaterial: 316 Stainless Steel , Rörmaterial: 316 Stainless Steel
StilModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris (ex moms)
A
4207-0233-CERT
1 psi0 till 15 psi0.1 psi3 162 SEK
A
4207-0333-CERT
5 psi0 till 30 psi0.2 psi3 162 SEK
A
4207-0433-CERT
5 psi0 till 60 psi0.5 psi3 162 SEK
A
4207-0533-CERT
10 psi0 till 100 psi1 psi3 162 SEK
B
4207-0633-CERT
20 psi0 till 160 psi1 psi3 162 SEK
A
4207-0733-CERT
20 psi0 till 200 psi2 psi3 162 SEK
A
4207-1033-CERT
50 psi0 till 500 psi5 psi3 162 SEK
A
4207-0833-CERT
50 psi0 till 300 psi2 psi3 162 SEK
A
4207-0933-CERT
50 psi0 till 400 psi5 psi3 162 SEK
A
4207-1133-CERT
50 psi0 till 600 psi5 psi3 162 SEK
A
4207-1233-CERT
100 psi0 till 800 psi10 psi3 162 SEK
A
4207-1333-CERT
100 psi0 till 1000 psi10 psi3 162 SEK
A
4207-1533-CERT
200 psi0 till 2000 psi20 psi3 162 SEK
A
4207-1433-CERT
200 psi0 till 1500 psi10 psi3 162 SEK
A
4207-1733-CERT
500 psi0 till 5000 psi50 psi3 162 SEK
A
4207-1633-CERT
500 psi0 till 3000 psi20 psi3 162 SEK
A
4207-1833-CERT
1000 psi0 till 10,000 psi100 psi3 162 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?