Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30170BLUE Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZDY 5W843

AKRO-MILS 30170BLÅ hyllfack, 11-5/8 tum längd, 11-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AE6ZDY Modell: 30170BLUEKorsreferens: 5W843
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
142SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgBlå
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd10 1 / 4 "
Inre bredd10 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet20 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd11 5 / 8 "
Utanför bredd11 1 / 8 "
förpackning Antal12
Bredd10 "till 12"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)30.81
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30170GRÖN Hylla, 11-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PCA 1UMT2 30170GREENGrön142SEK
AKRO-MILS 30170SCLAR Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQJ 40K446 30170SKLARRensa155SEK
AKRO-MILS 30170RED Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AE6ZDN 5W834 30170REDRed142SEK
AKRO-MILS 30170YELLO Hyllfack, 11-5/8 tums längd, 11-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, gul | AE6ZEM 5W856 30170YELLOGul142SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30170BLÅ hyllfack, 11-5/8 tum längd, 11-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, blå
142SEK /enhet