AKRO-MILS 30210 Akrobins Plastförvaringskärl


Akro-Mils 30210-serien häng- och staplingskärl används för att lagra och organisera inventarier på kontor och kommersiella utrymmen och har en stor etikettyta för enkel identifiering av de lagrade föremålen. De finns i färgerna blå, klar, gul, grön, svart, sten och röd.

Filter
Höjd: 3 "till 4" , Innerhöjd: 2 13 / 16 " , Innerlängd: 4 3 / 4 " , Inre bredd: 3 7 / 16 " , Längd: 5 "till 6" , Lastkapacitet: 10 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 1 , Ytterhöjd: 3" , Ytterlängd: 5 3 / 8 " , Yttre bredd: 4 1 / 8 " , Bredd: 4 "till 5"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30210SVART
Svart2439 SEK
B
30210BLÅ
Blå2439 SEK
C
30210SKLAR
Rensa2439 SEK
D
30210GREEN
Grön2439 SEK
E
30210RED
Red2439 SEK
F
30210STEN
Sten2439 SEK
G
30210YELLO
Gul2439 SEK

30210 Akrobins Plastförvaringskärl

Akro-Mils 30210-serien häng- och staplingskärl används för att lagra och organisera inventarier på kontor och kommersiella utrymmen och har en stor etikettyta för enkel identifiering av de lagrade föremålen. De finns i färgerna blå, klar, gul, grön, svart, sten och röd.

Funktioner

  • De har industriell styrka i ett stycke, plastkonstruktion och är resistenta mot rost, vatten och korrosion.
  • Dessa papperskorgar kan staplas på varandra, vilket sparar utrymme samtidigt som de ger åtkomst till innehållet i behållaren.
  • De har också en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål.
  • Dessa papperskorgar har stora handtag gjutna på baksidan för enkel transport.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 30148 Bin Rail: Dessa kärl kan monteras på väggar med denna skena.
  • Akro-Mils 29301Korthållare: Denna hållare tillåter användare att fästa etiketter på dessa papperskorgar för enkel identifiering.
  • Akro-Mils 30211CRY Bin Lock: Detta genomskinliga lock skyddar innehållet inuti från kontaminering.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa kärl?

Dessa lådor har en lastkapacitet på 10 lb.

Hur rengör man Akro-Mils 30210 Series häng- och staplingskärl?

Använd milt rengöringsmedel och vattenlösning för att rengöra dem. Skölj noggrant och låt kärlen lufttorka innan du använder dem igen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?