Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30210BLUE Hang/Stack Bin, 5-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, blå | AC3TRN 2W776

AKRO-MILS 30210BLUE Hang/Stack Bin, 5-3/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 3 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AC3TRN Modell: 30210BLUEKorsreferens: 2W776
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
39SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgBlå
Höjd3 "till 4"
Längd på insidan4"
Inuti höjden2 13 / 16 "
Inre längd4 3 / 4 "
Inre bredd3 7 / 16 "
Längd5 "till 6"
Lastkapacitet10 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd3"
Utanför längd5 3 / 8 "
Utanför bredd4 1 / 8 "
förpackning Antal24
Bredd4 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)16.19
Fartygets bredd (cm)13.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30210STONE Hang/Stack Bin, 5-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, sten | AB3MWA 1UGL9 30210STENSten2439SEK
AKRO-MILS 30210GREEN Hang/Stack Bin, 5-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, grön | AC3DZH 2RV65 30210GREENGrön2439SEK
AKRO-MILS 30210RED Hang/Stack Bin, 5-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, röd | AC3TKM 2W072 30210REDRed2439SEK
AKRO-MILS 30210SVART Hang/Stack Bin, 5-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, svart | AC9NTJ 3HRX7 30210SVARTSvart2439SEK
AKRO-MILS 30210SCLAR Hang/Stack Bin, 5-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, klar | AD8GQX 4KER2 30210SKLARRensa2439SEK
AKRO-MILS 30210YELLO Hang/Stack Bin, 5-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, gul | AE6ZFB 5W869 30210YELLOGul2439SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30210BLUE Hang/Stack Bin, 5-3/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 3 tum höjd, blå
39SEK /enhet