AKRO-MILS 30283 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils 30283-serien superstora papperskorgar lagrar och organiserar mindre hårdvara, verktyg och andra föremål i lager, tillverkningsanläggningar, kontor och sjukhus. De finns i blå, röd, gul och klara färger.

Filter
Höjd: 12 " , Innerhöjd: 11 3 / 8 " , Innerlängd: 16 7 / 8 " , Inre bredd: 16 9 / 16 " , Längd: 20 "till 22" , Lastkapacitet: 300 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 3 , Ytterlängd: 20 " , Yttre bredd: 18 3 / 8 " , Volym: 1.88 cu. ft. , Bredd: 18 "till 20"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30283GRÅ
--788 SEK
RFQ
B
30283BLÅ
Blå-788 SEK
C
30283SKLAR
Rensa-867 SEK
D
30283RED
Red-788 SEK
E
30283YELLO
Gul-788 SEK

30283 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30283-serien superstora papperskorgar lagrar och organiserar mindre hårdvara, verktyg och andra föremål i lager, tillverkningsanläggningar, kontor och sjukhus. De finns i blå, röd, gul och klara färger.

Funktioner

  • Akro-Mils 30283 Series Super Size sopkärl tar mindre utrymme och kan staplas på varandra.
  • De har en konstruktion i ett stycke som gör dem täta.
  • Dessa stapelbara soptunnor kan användas med tråd- och stålhyllor, stålvagnar och dockor och är korrosions-, svag syra- och alkalibeständiga.
  • De har antiglidstopp och förstärkande ribbor för att förhindra att behållaren rör sig.
  • Dessa AkroBins har ett stort, bekvämt handtag på baksidan och en bred, öppen behållare fram för enkel åtkomst även när de är staplade.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40282 Längdavdelare: Denna avdelare placeras (på längden) inuti soporna för att skapa mindre fack.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa AkroBins?

Dessa Super-Size AkroBins har en lastkapacitet på 300 lb.

Är Akro-Mils papperskorgar lätta att rengöra?

Ja, Akro-Mils papperskorgar är lätta att rengöra. Torka bara av dem med en fuktig trasa eller tvätta dem med tvål och vatten.

Hur underhåller man dessa Akro-Mils papperskorgar?

  • Undvik att använda starka kemikalier eller slipmedel som kan skada plasten.
  • Förvara dem på en sval, torr plats och överbelasta dem inte utöver deras viktkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?