AKRO-MILS 30283YELLO Super Size Bin, 20 tums längd, 18-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, gul | AC8HZF 3AJ57

AKRO-MILS 30283YELLO Super Size Bin, 20 tum längd, 18-3/8 tum bredd, 12 tum höjd, gul

Finns i lager
Artikel: AC8HZF Modell: 30283YELLOKorsreferens: 3AJ57

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

788SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgGul
Höjd12 "
Längd på insidan15 1 / 2 "
Inuti höjden11 3 / 8 "
Inre längd16 7 / 8 "
Inre bredd16 9 / 16 "
Längd20 "till 22"
Lastkapacitet300 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd12 "
Utanför längd20 "
Utanför bredd18 3 / 8 "
förpackning Antal1
Volymkapacitet2.18 cu. ft.
Bredd18 "till 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)49.23
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30283RED Super Size Bin, 20 tums längd, 18-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, röd | AC8HZD 3AJ53 30283REDRed-788SEK
AKRO-MILS 30283BLÅ Super Size Bin, 20 tums längd, 18-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, blå | AC8HZE 3AJ56 30283BLÅBlå-788SEK
AKRO-MILS 30283SCLAR Super Size Bin, 20 tums längd, 18-3/8 tums bredd, 12 tums höjd, klar | AD3NPE 40K419 30283SKLARRensa-884SEK
AKRO-MILS 30283GREY Super Size Bin, 20 x 18 3/8 x 12 tum, grå, stapelbar, 300 lb lastkapacitet | CJ3PDH 45MV72 30283GRÅ--788SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30283YELLO Super Size Bin, 20 tum längd, 18-3/8 tum bredd, 12 tum höjd, gul
788SEK /enhet