Finish: Räfflad , Höjd: 10 "till 12" , Innerhöjd: 9 7 / 8 " , Innerlängd: 20 1 / 8 " , Inre bredd: 15 1 / 4 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 50 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 11 , Antal Divider Slots Kort: 15 , Ytterhöjd: 10 " , Ytterlängd: 22 3 / 8 " , Yttre bredd: 17 3 / 8 " , Antal paket: 2 , Bredd: 16 "till 18"
33220 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor
Akro-Mils 33220-serien, avdelarlådor är utformade för överförings- och lagringssorteringsapplikationer under bearbetning. Dessa avdelare används för att skapa hundratals anpassade förvaringsfack, så små som 1-1/8 tum. De är försedda med robusta stapelfälgar och yttre band som ger överlägsen styrka. De har också snap-on lock som tillval som håller innehållet skyddat och dammfritt. Välj mellan ett urval av dessa 33220 -serie avdelningsboxar i blå, klar, grå och röd färgalternativ.