COLDER PRODUCTS COMPANY NS6-serie snabbkopplingar


Filter
Kroppsmaterial: polypropylen , Färg: Grå , Max. Tryck: 120 psi , Rörstorlek: 1 / 2 " , Temp. Räckvidd: 32 grader till 160 grader F. , Rör utanför Dia.: 1 / 2 "
StilModellKroppsdia.AnslutningstypArtikelLängdRör inuti Dia.Pris (ex moms)
A
NS6D40008
1.5 "kompressionPanelmonterad insats3.32 "-635 SEK
B
NS6D42006
1.5 "taggtrådPanelmonterad insats2.85 "3 / 8 "507 SEK
C
NS6D42008
1.5 "taggtrådPanelmonterad insats2.85 "1 / 2 "500 SEK
D
NS6D20008
1.31 "kompressionInbyggd infogning3.01 "-511 SEK
E
NS6D22008
1.31 "taggtrådInbyggd infogning2.59 "1 / 2 "382 SEK
F
NS6D24008
1.31 "MNPTInbyggd infogning2.44 "-347 SEK
E
NS6D22006
1.31 "taggtrådInbyggd infogning2.59 "3 / 8 "391 SEK

NS6-serie snabbkopplingar

Colder Products Corporation NS6-kopplingar är lämpliga för överföring av vätskor och kemikalier i tillverkningsanläggningar och raffinaderier. Dessa kopplingsinsatser har icke-spillventiler för att minimera stillestånd och förhindra vätskespill, vilket gör dessa idealiska för anläggningar som följer strikta miljöregler. CPC-tumspärren och färgkodad design på dessa kopplingar möjliggör enhandsmanövrering (anslutning och frånkoppling) och visuell differentiering av fluidmedielinjer. Välj mellan ett brett utbud av dessa snabbkopplingskopplingar som är tillgängliga i tagg-, MNPT- och komprimeringsanslutningstyper.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?