AKRO-MILS 33220RED Avdelarlåda, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 10 tums höjd, röd | AC3DYQ 2RV44

AKRO-MILS 33220RED Divider Box, 22-3/8 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 10 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AC3DYQ Modell: 33220RÖDKorsreferens: 2RV44

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

850SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelningsbox
FärgRed
AvdelningsfärgSvart
FinishRäfflad
Höjd10 "till 12"
Inuti höjden9 7 / 8 "
Inre längd20 1 / 8 "
Inre bredd15 1 / 4 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet50 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa11
Antal avdelningsautomater kort15
Utanför höjd10 "
Utanför längd22 3 / 8 "
Utanför bredd17 3 / 8 "
förpackning Antal2
Volym1.66 cu. ft.
Volymkapacitet1.66 cu. ft.
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.466
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)59.37
Fartygets bredd (cm)46.69
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 33220BLÅ Divider Box, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 10 tums höjd, blå | AC3DYP 2RV43 33220BLÅBlå850SEK
AKRO-MILS 33220GREY Divider Box, 22-3/8 tums längd, 17-3/8 tums bredd, 10 tums höjd, grå | AE4JQT 5LA20 33220GRÅGrå850SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33220RED Divider Box, 22-3/8 tum längd, 17-3/8 tum bredd, 10 tum höjd, röd
850SEK /enhet