Kapacitet: 12.9 gal. , Höjd: 12 " , Innerhöjd: 11 7 / 8 " , Innerlängd: 19 3 / 8 " , Invändig topplängd: 19 3 / 8 " , Insida övre bredd: 14 1 / 4 " , Inre bredd: 13 1 / 2 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 90 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Ytterlängd: 23 1 / 2 " , Yttre bredd: 15 1 / 2 " , Antal paket: 3 , Stil: Massiva väggar, solid botten , Bredd: 14 "till 16"
35240 Nest- och stackväskor
Akro-Mils 35240-seriens bo- och stackcontainrar används i verkstäder och underhållsgarderober för att lagra, hålla eller överföra verktyg och delar. De finns i röd, blå och grå färger för enkel identifiering.
Funktioner
- Dessa nest & stack totes (NSTs) passar lätt på hyllorna för att undvika spill av innehåll, vilket säkerställer en ren omgivning.
- Akro-Mils 35240-seriens bo- och stackbehållare har högdensitetskonstruktion av industriell kvalitet för ökad styrka och korrosionsbeständighet.
- De underlättar både kapsling och stapling av enheter för att spara utrymme genom att förvara fler kärl i samma anläggning.
Kompatibla tillbehör
- Akro-Mils 35010 Etiketthållare: Den används för att hålla och visa på behållaren för enkel identifiering av behållarens innehåll.
- Akro-Mils 35-191 Blue Stack / Nest Lock: Den används för att täcka behållare i Akro-Mils 35185-serien för att förhindra spill och kontaminering.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Hur stor är lagringskapaciteten för Akro-Mils 35240-seriens bo- och stackcontainrar?
12.93 liter.
I vilka färgalternativ erbjuds dessa bo- och stackbehållare Raptor Supplies?
De finns i röda och gråa färger.