AKRO-MILS 35240GREY Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, grå | AJ2JEZ 5W878

AKRO-MILS 35240GREY Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, grå

Finns i lager
Artikel: AJ2JEZ Modell: 35240GREYKorsreferens: 5W878

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

752SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStaplingsbehållare
Kapacitet12.9 gal.
FärgGrå
Höjd12 "
Längd på insidan18 1 / 4 "
Insida nedre bredd13 "
Inuti höjden11 7 / 8 "
Inre längd19 3 / 8 "
Invändig topplängd19 3 / 8 "
Insida toppbredd14 1 / 4 "
Inre bredd13 1 / 2 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet90 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd12 "
Utanför längd23 1 / 2 "
Utanför bredd15 1 / 2 "
förpackning Antal3
StilMassiva väggar, solid botten
Volymkapacitet1.70 cu. ft.
Bredd14 "till 16"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)41.91
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 35240RED Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, röd | AJ2HYX 5LA11 35240REDRed779SEK
AKRO-MILS 35240BLUE Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, blå | AJ2HYY 5LA12 35240BLÅBlå752SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 35240GREY Nest- och stapelbehållare, 23-1/2 tums längd, grå
752SEK /enhet