AKRO-MILS 33105 Akro Grid Delbara Plastförvaringslådor


Filter
Finish: Räfflad , Höjd: 5" till 6"8" till 10" , Innerhöjd: 4 5 / 8 " , Innerlängd: 9 5 / 16 " , Längd: 10 "till 12" , Lastkapacitet: 25 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 5 , Antal Divider Slots Kort: 7 , Ytterhöjd: 5" , Ytterlängd: 10 7 / 8 " , Yttre bredd: 8 1 / 4 "
StilModellFärgInre breddförpackning AntalPris (ex moms)
A
33105BLÅ
Blå6 11 / 16 "20169 SEK
B
33105SKLAR
Rensa9 5 / 16 "500158 SEK
C
33105GRÅ
Grå6 11 / 16 "20169 SEK
D
33105RED
Red6 11 / 16 "500169 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?