AKRO-MILS Heavy Duty 18 tums slutna stålhyllsystem


Filter
Skåpfärg: Grå , Skåp Material: Stål , Avsluta: Pulverlack , Totalt djup: 18 " , Totala höjden: 79 " , Total bredd: 36 "
StilModellLåddjupLådhöjdLådans breddLastkapacitetAntal lådor eller soptunnorAntal hyllorPris (ex moms)
A
ASC1879ASTBLU
17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16 ", 8 3/8"8500 lb.601345 957 SEK
RFQ
B
ASC1879ASTGRY
17 5 / 8 "4 5 / 8 "5 9/16 ", 8 3/8"8500 lb.601345 957 SEK
RFQ
C
ASC1879188BLU
17 5 / 8 "4 5 / 8 "8 3 / 8 "8500 lb.481335 027 SEK
RFQ

Heavy Duty 18 tums slutna stålhyllsystem

Akro-Mils ASC1879-serien, stålhyllor med plastfack är idealiska för att organisera förnödenheter på kontor och kommersiella utrymmen. Dessa fristående enheter har 22-gauge stålkonstruktion med pulverlackerad finish för slag- och korrosionsbeständighet och hållbarhet. De kan enkelt monteras och hyllor kan justeras med hjälp av kompressionsclips för snabb installation. Dessa skåp har tydliga lådor med draghandtag och ett stort etikettområde på framsidan för enkel åtkomst och identifiering av innehåll och en solid frontvägg för extra dammskydd. Välj bland ett brett utbud av dessa enheter med 48, 60 och 72 lådor i blå, gul, grå och röd färg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?