AKRO-MILS Indikator tvåtonsfack


Filter
Höjd: 4 "till 5" , Innerhöjd: 3 7 / 8 " , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal Divider Slots Kort: 5 , Ytterhöjd: 4"
StilModellförpackning AntalFärgInre längdBreddInre breddLängdLastkapacitetUtanför längdPris (ex moms)
A
36462BLÅ
12Svart / Blå9 7 / 8 "6 "till 8"5 3 / 8 "10 "till 12"-11 5 / 8 "183 SEK
B
36448BLKRED
12Svart röd16 1 / 8 "4 "till 5"2 3 / 4 "16 "till 18"15 lb.17 7 / 8 "225 SEK
C
36462BLKRED
12Svart röd9 7 / 8 "6 "till 8"5 3 / 8 "10 "till 12"15 lb.11 5 / 8 "183 SEK
D
36468BLKRED
12Svart röd16 1 / 8 "6 "till 8"5 1 / 4 "16 "till 18"20 lb.17 7 / 8 "280 SEK
E
36448BLÅ
12Svart / Blå16 1 / 8 "4 "till 5"2 3 / 4 "16 "till 18"-17 7 / 8 "225 SEK
F
36468BLÅ
12Svart / Blå16 1 / 8 "6 "till 8"5 1 / 4 "16 "till 18"-17 7 / 8 "280 SEK
G
36442BLÅ
24Svart / Blå9 7 / 8 "4 "till 5"2 7 / 8 "10 "till 12"-11 5 / 8 "152 SEK
H
36442BLKRED
24Svart röd9 7 / 8 "4 "till 5"2 7 / 8 "10 "till 12"10 lb.11 5 / 8 "152 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?