A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: 20,000 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 6 , ANSI/ISEA skärnivå: 2 , ANSI/ISEA punkteringsnivå: 4 , Ryggmaterial: Dyneema (R) , Beläggningstäckning: handflatan , Beläggningsfinish: Smooth , Beläggningsmaterial: polyuretan , Färg: Grå , Manschett: Stickad handled , Skärbeständig: Ja , Fingermaterial: polyuretan , Fingerstil: full , Mätare: 15 , Hand: Höger vänster , Liner Material: Dyneema (R) , Palm Material: polyuretan , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: Dyneema (R) / Nylon / Lycra (R) , Tumstil: Vinge , Vikt: Svagt
Klipp motståndshandskar
Ansell 11-627V-serien skärtåliga handskar används för att skydda arbetarnas händer från vassa föremål, skavsår och skärsår. De används inom tillverknings-, konstruktions-, fordons- och metallbearbetningssektorerna. Dessa handskar i Ansell 11-627V-serien ökar också produktiviteten genom att säkerställa att arbetare kan utföra komplicerade uppgifter samtidigt som handskyddet bibehålls.
Funktioner
- De har polyuretanbeläggning för hållbarhet och motståndskraft mot nötning och kemikalier.
- Dessa handskar har en slät textur över beläggning, vilket ger ett överlägset grepp och taktil känslighet.
- De kommer med en åtsittande och bekväm passform som tillåter längre användning utan att orsaka obehag eller trötthet, vilket ökar arbetarens produktivitet och minskar behovet av frekventa justeringar.
- Dessa belagda handskar tillåter fukt och värme att komma ut, vilket minskar risken för svettiga händer och obehag vid långvarig användning.