Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 36462BLKRED Indikatorfack, 11-5/8 tums längd, 6-3/4 tums bredd, 4 tums höjd, svart/röd | AG4UTQ 34RD39

AKRO-MILS 36462BLKRED Indikatorfack, 11-5/8 tum längd, 6-3/4 tum bredd, 4 tum höjd, svart/röd

Finns i lager
Artikel: AG4UTQ Modell: 36462BLKREDKorsreferens: 34RD39

Få det Maj 8, Onsdag
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
183SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIndikatorfack
FärgSvart röd
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden3 7 / 8 "
Inre längd9 7 / 8 "
Inre bredd5 3 / 8 "
Längd10 "till 12"
Lastkapacitet15 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort5
Utanför höjd4"
Utanför längd11 5 / 8 "
Utanför bredd6 5 / 8 "
förpackning Antal12
Volym179.13 cu. i.
Volymkapacitet179.13 cu. i.
Bredd6 "till 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)32.07
Fartygets bredd (cm)19.38
HS-kod3923100000

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellförpackning AntalFärgInre längdBreddInre breddLängdLastkapacitetUtanför längdPris
AKRO-MILS 36448BLÅ Indikatorfack, 17-7/8 tums längd, 4 tums höjd, 4-1/8 tums bredd, blå/orange | AA2AFM 10A161 36448BLÅ12Svart / Blå16 1 / 8 "4 "till 5"2 3 / 4 "16 "till 18"-17 7 / 8 "225SEK
AKRO-MILS 36468BLÅ Indikatorfack, 17-7/8 tums längd, 4 tums höjd, 6-5/8 tums bredd, blå/orange | AA2AFN 10A162 36468BLÅ12Svart / Blå16 1 / 8 "6 "till 8"5 1 / 4 "16 "till 18"-17 7 / 8 "280SEK
AKRO-MILS 36442BLÅ Indikatorfack, 11-5/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, svart/blå | AE8XMG 6GDK3 36442BLÅ24Svart / Blå9 7 / 8 "4 "till 5"2 7 / 8 "10 "till 12"-11 5 / 8 "152SEK
AKRO-MILS 36462BLÅ Indikatorfack, 11-5/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, svart/blå | AE8XMH 6GDK4 36462BLÅ12Svart / Blå9 7 / 8 "6 "till 8"5 3 / 8 "10 "till 12"-11 5 / 8 "183SEK
AKRO-MILS 36442BLKRED Indikatorfack, 11-5/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, svart/röd | AG4UTN 34RD37 36442BLKRED24Svart röd9 7 / 8 "4 "till 5"2 7 / 8 "10 "till 12"10 lb.11 5 / 8 "152SEK
AKRO-MILS 36448BLKRED Indikatorfack, 17-7/8 tums längd, 4-1/4 tums bredd, 4 tums höjd, svart/röd | AG4UTP 34RD38 36448BLKRED12Svart röd16 1 / 8 "4 "till 5"2 3 / 4 "16 "till 18"15 lb.17 7 / 8 "225SEK
AKRO-MILS 36468BLKRED Indikatorfack, 17-7/8 tums längd, 6-5/8 tums bredd, 4 tums höjd, svart/röd | AG4UTR 34RD40 36468BLKRED12Svart röd16 1 / 8 "6 "till 8"5 1 / 4 "16 "till 18"20 lb.17 7 / 8 "280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 36462BLKRED Indikatorfack, 11-5/8 tum längd, 6-3/4 tum bredd, 4 tum höjd, svart/röd
183SEK /enhet