EVERPURE Inline vattenfilter


Filter
Anslutning: 1/4 "tryck , Filtermedia: Kolblock , Flödeshastighet: 0.75 gpm , Längd: 10.5 " , Max. Tryck: 125 psi , Max. Temp.: 100 grader F , mikron: 5 , Minskar: Skala, smak, lukt
StilModellDiameterPris (ex moms)
A
EV9100-06
2"618 SEK
B
EV9100-86
2.5 "730 SEK

Inline vattenfilter

Everpure inline-filter är lämpliga för filtreringssystem för att rena vatten i restauranger och kommersiella kök. Dessa vattenfilter har granulerat aktivt kol med skalstyrning för att minska klorsmaken och förhindra kalkbildning och inbyggd design med snabbkopplingsbeslag för snabb installation och underhåll. Välj mellan ett brett spektrum av 0.75 gpm inline vattenfilter, tillgängligt i varianter av 2 och 2.5 tum diameter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?