AKRO-MILS Djupa 12 tums plockställ


Filter
Kapacitet per hylla: 50 lb. , Färg: Grå , Avsluta: Pulverlack , Material: 16 ga Stål , Totalt djup: 12 " , Total bredd: 36 3 / 4 "
StilModellLastkapacitetAntal hyllorTotala höjdenPris (ex moms)
A
JUL
150 lb.325 "4 325 SEK
B
APRS
400 lb.860.25 "8 355 SEK

Djupa 12 tums plockställ

Akro-Mils enkelsidiga pick-rack är utformade för att ge bekväm, hög densitet förvaring av delar och tillbehör. De kraftfulla förvaringsställen är tillverkade av 16 gauge stål och är lätta att montera. De är försedda med vinklade hyllor som håller delar och tillbehör på framsidan av behållare och behållare, vilket ger bekväm och enkel åtkomst. Dessa pick-rack kommer med 12 eller 18 tum djupa hyllor och finns också i dubbelsidiga. Välj bland en rad av dessa enkelsidiga pick -rack, tillgängliga i 150 och 400 lb lastkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?